Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Fluorfreier Schaum-Aufladelöscher SB 9 P (D/GB) 368512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-368512-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     813741.0000
EAN/GTIN:
     4006325991739
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Fluorfreier Schaum-Aufladelöscher SB 9 P (D/GB) Schlagknopf-Armatur Löschpistole FLUORFREIER Schaum-Aufladelöscher
Weitere Informationen:
Brandklasse:
183 B
Eigengewicht:
16.9 kg
Feuerlöscher Typ:
Schaum
Höhe:
550 mm
Inhalt:
9
Löschleistung:
9 LE
Temperaturbeständig:
5 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
15.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 131,98*
€ 163,07*
€ 4,95*
ab € 131,85*
€ 163,07*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 166,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.