Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Plattenlift, 29 kg, 3.000 mm Hubhöhe, 70 kg Tragfäh 366108-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366108-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM08350
EAN/GTIN:
     7350050350741
Suchbegriffe:
Plattenlift
Kongamek Plattenlift, 29 kg, 3.000 mm Hubhöhe, 70 kg Tragfähigkeit, verstellbare Halterung Baumaterial für Arbeiten an Gebäude- und Hallendecken sicher anheben und bereithalten: Das gelingt am besten mithilfe des Kongamek Plattenlifts. Sein robuster, pulverbeschichteter und elektrolytisch verzinkter Aufbau mit 70 kg Tragkraft und 3.000 mm Hubhöhe macht ihn zum komfortablen Hilfsmittel bei zahlreichen Deckenarbeiten. Für bequemes Handling von Platten Ermöglicht einfaches Arbeiten an Decken Stabile Konstruktion, pulverlackiert und elektrolytisch verzinkt 5 Drehgestellräder, davon 1 mit Feststellbremse Tragkraft: 70 kg Höhenverstellbar von 1.790 - 3.000 mm Optional: Modell-Variante mit verstellbarer Halterung für Dachschrägen 5 Jahre Garantie Hubbereich = 1790 - 3000 mm Hubart = manuell Tragkraft = 70 kg Höhe = 1790 mm Breite = 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1790 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
1790 - 3000 mm
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
1850.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Montagelifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,98*
€ 1.325,24*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.169,18*
€ 1.325,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,77*
€ 1.577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,96*
€ 1.556,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,05*
€ 1.456,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,08*
€ 1.423,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,18*
€ 1.391,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.