Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Plattenlift, 24 kg, 3.000 mm Hubhöhe, 70 kg Tragfäh 366107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366107-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM08300
EAN/GTIN:
     7350050350710
Suchbegriffe:
Plattenlift
Kongamek Plattenlift, 24 kg, 3.000 mm Hubhöhe, 70 kg Tragfähigkeit für einfaches Handling von Platten für einfaches Arbeiten an Decken stabile Konstruktion, pulverlackiert und elektrolytisch verzinkt 5 Drehgestellräder davon 1 mit Feststellbremse TK 70 kg höhenverstellbar 1790-3000 mm 5 Jahre Garantie Hubbereich = 1790 - 3000 mm Hubart = manuell Tragkraft = 70 kg Höhe = 1790 mm Breite = 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1790 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
1790 - 3000 mm
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
1850.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Montagelifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,27*
€ 733,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,60*
€ 734,14*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 910,78*
€ 1.052,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,65*
€ 1.252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,72*
€ 1.232,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,14*
€ 1.174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,90*
€ 1.135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,78*
€ 1.083,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.