Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch OLVERA, 1.290 x 1.070 mm, Navarra-Eiche-N 365764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365764-YY
Herst.-Nr.:
     1739-243
EAN/GTIN:
     4005949173910
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch
Winkelschreibtisch OLVERA, 1.290 x 1.070 mm, Navarra-Eiche-Nb. Winkelschreibtisch mit integriertem Sideboard Tischplatte belastbar bis max. 65 kg Sideboard mit 5 offenen Fächern und abgesenktem Oberboden (jeweils belastbar bis max. 10 kg) Korpus in Navarra-Eiche-Nb. 6 runde Möbelgleiter in Schwarz Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Hochwertige stoßfeste ABS-Kanten Gespiegelt montierbar Made in Germany Serie = GW-OLVERA Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Seitenwange Tischplatte Farbe = Navarra-Eiche-Nb. Tischplatte Tragkraft = 65 kg Tischplatte Material = Spanplatte Gestell Farbe = Navarra-Eiche-Nb. Gestell Material = Spanplatte Gestell Oberfläche = melaminbeschichtet Anbauelemente Form = rechteckig Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 1.290 mm Tiefe = 1070 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Navarra-Eiche-Nb. Tragkraft = 65 kg Eigengewicht = 44,201 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1290 mm
Eigengewicht:
44201 kg
Farbe:
Navarra-Eiche-Nb.
Anbauelemente Form:
rechteckig
Gestell Farbe:
Navarra-Eiche-Nb.
Gestell Material:
Spanplatte
Gestell Oberfläche:
melaminbeschichtet
Höhe:
760 mm
Höhenverstellung:
nein
Serie:
GW-OLVERA
Tiefe:
1070 mm
Tischbein Typ:
Seitenwange
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Navarra-Eiche-Nb.
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
65 kg
Tragkraft:
65 kg
HEIGHT GRO:
74.00 mm
WIDTH GRO:
1421.00 mm
DEPTH GRO:
639.00 mm
WEIGHT GRO:
46.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Büromöbelserien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.