Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit 2 Seitenarmen, Buche-Nb. 365752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365752-YY
Herst.-Nr.:
     0469-11
EAN/GTIN:
     4005949469112
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Stehpult mit 2 Seitenarmen, Buche-Nb. Stehpult mit einem Schubkasten inkl. Kunststoffgriff (belastbar bis max. 5 kg), darunter 2 offene Fächer (jeweils belastbar bis max. 10 kg) Höhenverstellbare Schreibplatte (belastbar bis max. 5 kg) 2 ausklappbare Seitenarme (belastbar bis max. 5 kg) Dekor Buche-Nachbildung Mobil dank praktischer Laufrollen Made in Germany Höhe = 1300 mm Breite = 700 mm Tiefe = 370 mm Gestell Material = Spanplatte kaschiert Korpus/Pult Material = Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Tragkraft = 5 kg Zusätzliche Ablagen Anzahl = 5 Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 31,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schubladen Anzahl:
1
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
5
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
31.5 kg
Gestell Material:
Spanplatte\;kaschiert\;
Höhe:
1300 mm
Korpus/Pult Material:
2663\,18559
Schubladen Tragkraft:
5 kg
Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
31.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: redner pult, Büromöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 244,62*
€ 4,95*
ab € 220,19*
€ 271,97*
Frei Haus
ab € 273,59*
€ 335,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.