Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank AGENDA, geschlossen, 2 Flügeltüren, Höhe 1.200 365707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365707-YY
Herst.-Nr.:
     4232-564
EAN/GTIN:
     4005949423206
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank 120cm hoch
Aktenschrank AGENDA, geschlossen, 2 Flügeltüren, Höhe 1.200 mm, Breite 800 mm, Graphit/Grandson-Eiche-Nb. Aktenschrank mit 2 abschließbaren Türen inkl. 2 verstellbare Einlegeböden (jeweils mit max. 10 kg belastbar) Oberboden bis max. 10 kg und Unterboden mit max. 30 kg belastbar Korpus in Graphit, Türen und Oberboden in Grandson-Eiche-Nb. 2 Bügelgriffe aus Metall in Graphit 5 schwarze Möbelgleiter Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Türdämpfung Made in Germany Höhe = 1200 mm Breite = 800 mm Tiefe = 400 mm Korpus Farbe = Graphit/Grandson-Eiche-Nb. Türausstattung = Türdämpfung Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Fächer Anzahl:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Korpus Farbe:
Graphit\/Grandson-Eiche-Nb.
Tiefe:
400 mm
Türausstattung:
Türdämpfung
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1316.00 mm
DEPTH GRO:
416.00 mm
WEIGHT GRO:
40.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, germania-werk aktenschrank, Büromöbelserien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 233,85*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 252,41*
€ 4,95*
ab € 228,82*
€ 280,58*
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 346,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.