Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S ESD-Stuhl Aktiv Euromatic, Kunstleder, Sitz 365692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365692-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     623085260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl
Global Stole A/S ESD-Stuhl Aktiv Euromatic, Kunstleder, Sitzhöhe 500-630 mm, Rollen Der Global Stole A/S ESD-Stuhl Aktiv Euromatic verfügt über einen komfortablen Kunstleder-Formsitz inklusive Rückenlehne und leitet statische Elektrizität sicher in den Boden ab. Dies schützt elektronische Komponenten und sensible Ausrüstung. Der Sitz lässt sich zudem bequem und einfach an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Antistatischer Stuhl Sitz und Rückenlehne mit weichem, pflegeleichtem Kunstleder bezogen Inkl. komfortablem Fußring Inkl. leitfähiger, leichtlaufender ESD-Rollen Euromatic-Technologie zur variablen Einstellung von Sitz und Rückenlehne Rückenlehne 16° nach vorne und 6° nach hinten verstellbar Leicht zu reinigen Vom Technical Research Institute of Sweden (SP) getestet und zugelassen Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 500 - 630 mm Sitz Breite = 440 mm Sitz Tiefe = 440 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Kunststoff Schaumstoff Kunstleder Gestell Farbe = aluminium Gestell Material = Aluminium Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 10,95 kg ESD-Ausführung = ja
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
10.95 kg
ESD-Ausführung:
ja
Gestell Farbe:
aluminium
Gestell Material:
Aluminium
Sitz Breite:
440 mm
Sitz Höhe:
500 - 630 mm
Sitz Tiefe:
440 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunststoff\;Schaumstoff\;Kunstleder\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
608.00 mm
WIDTH GRO:
608.00 mm
DEPTH GRO:
236.00 mm
WEIGHT GRO:
12.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Standard-Arbeitsdrehstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.