Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S ESD-Stuhl Comfort Euromatic, Polyurethan, S 365685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365685-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     621002272
EAN/GTIN:
     571032000004
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl
Global Stole A/S ESD-Stuhl Comfort Euromatic, Polyurethan, Sitzhöhe 650-910 mm, Fußring, Bodengleiter Der Global Stole A/S ESD-Stuhl Comfort Euromatic verfügt über einen komfortablen Formsitz inklusive Rückenlehne aus Polyurethan (PU) und leitet statische Elektrizität sicher in den Boden ab. Dies schützt elektronische Komponenten und sensible Ausrüstung. Der Sitz lässt sich zudem per Euromatic-Technologie bequem und einfach an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Antistatischer Stuhl Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem Polyurethan (PU) Inkl. leitfähiger, leichtlaufender ESD-Rollen Euromatic-Technologie zur variablen Einstellung von Sitz und Rückenlehne Rückenlehne 16° nach vorne und 6° nach hinten verstellbar Sitz 12° nach vorne und 3° nach hinten verstellbar Praktische und robuste Bauweise Resistent gegen Flüssigkeiten und Chemikalien Leicht zu reinigen Vom Technical Research Institute of Sweden (SP) und vom TÜV getestet und zugelassen Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 650 - 910 mm Sitz Breite = 420 mm Sitz Tiefe = 420 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = aluminium Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 14,28 kg ESD-Ausführung = ja
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
14.28 kg
ESD-Ausführung:
ja
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
aluminium
Sitz Breite:
420 mm
Sitz Höhe:
650 - 910 mm
Sitz Tiefe:
420 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
608.00 mm
WIDTH GRO:
608.00 mm
DEPTH GRO:
236.00 mm
WEIGHT GRO:
15.930000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Standard-Arbeitsdrehstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.