Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Sattelhocker Dalton Flexmatic 3D, hellblau 365674-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365674-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462274512
EAN/GTIN:
     571032004248
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Global Stole A/S Sattelhocker Dalton Flexmatic 3D, hellblau Der einem Pferdesattel nachempfundene Global Stole A/S Sattelhocker Dalton Flexmatic 3D ermöglicht dank seiner Flexmatic-Mechanik die automatische Sitzanpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Der schmale Sattel ist mit Kaltschaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert. Flexmatic-Mechanik für automatische Sitzanpassung Sattel mit Kaltschaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert Inkl. leichtlaufender Rollen Sitz Höhe = 530 - 720 mm Sitz Breite = 410 mm Sitz Tiefe = 290 mm Sitzstärke = 320 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Schaumstoff Vlies Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = lichtblau Gestell Farbe = aluminium Unterbau = Rollen Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 6,71 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
6.71 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
lichtblau
Gestell Farbe:
aluminium
Sitz Breite:
410 mm
Sitzstärke:
320 mm
Sitz Höhe:
530 - 720 mm
Sitz Tiefe:
290 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Schaumstoff\;Vlies\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
488.00 mm
WIDTH GRO:
488.00 mm
DEPTH GRO:
221.00 mm
WEIGHT GRO:
7.480000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, pendelhocker blau, Arbeitshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.