Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Sattelhocker Mini Flexmatic 3D, grau 365663-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365663-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462264612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Global Stole A/S Sattelhocker Mini Flexmatic 3D, grau Der kleine Global Stole A/S Sattelhocker Mini Flexmatic 3D ermöglicht dank seiner Flexmatic-Mechanik die automatische Sitzanpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Der schmale Sattel ist mit Kaltschaum oder 3D Runner gepolstert. Klein und handlich Flexmatic-Mechanik für automatische Sitzanpassung Extra weich und schmal Sattel mit Kaltschaum oder 3D Runner gepolstert Inkl. leichtlaufender Rollen Sitz Höhe = 530 - 720 mm Sitz Breite = 380 mm Sitz Tiefe = 290 mm Sitzstärke = 230 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Schaumstoff Vlies Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grau Gestell Farbe = aluminium Unterbau = Rollen Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 6,35 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
6.35 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
grau
Gestell Farbe:
aluminium
Sitz Breite:
380 mm
Sitzstärke:
230 mm
Sitz Höhe:
530 - 720 mm
Sitz Tiefe:
290 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Schaumstoff\;Vlies\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
488.00 mm
WIDTH GRO:
488.00 mm
DEPTH GRO:
221.00 mm
WEIGHT GRO:
7.090000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, Arbeitshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.