Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Sattelhocker Dalton EasySeat 3D Runner, sch 365648-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365648-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462074012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl
Global Stole A/S Sattelhocker Dalton EasySeat 3D Runner, schwarz Der einem Pferdesattel nachempfundene Global Stole A/S Sattelhocker Dalton EasySeat 3D Runner ermöglicht dank seiner EasySeat-Mechanik die stufenlose Einstellung des Sitzwinkels an Ihre individuellen Bedürfnisse. Der schmale Sattel ist mit Kaltschaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert. Die 3D-Runner-Materialstruktur macht den Sattelhocker zu einem echten Hingucker. EasySeat-Mechanik für stufenlose Einstellung Sitzwinkel 14° nach vorne und 3° nach hinten Extra weich und schmal Sattel mit Kaltschaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert Einzigartige 3D-Runner-Materialstruktur Inkl. leichtlaufender Rollen Sitz Höhe = 580 - 770 mm Sitz Breite = 410 mm Sitz Tiefe = 290 mm Sitzstärke = 320 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Schaumstoff Vlies Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = aluminium Unterbau = Rollen Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8,12 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
8.12 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
aluminium
Sitz Breite:
410 mm
Sitzstärke:
320 mm
Sitz Höhe:
580 - 770 mm
Sitz Tiefe:
290 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Schaumstoff\;Vlies\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
488.00 mm
WIDTH GRO:
488.00 mm
DEPTH GRO:
221.00 mm
WEIGHT GRO:
8.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,09*
€ 346,35*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 289,16*
€ 346,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.