Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Sattelhocker Mini EasySeat 3D Runner, hellb 365640-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365640-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462064512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Global Stole A/S Sattelhocker Mini EasySeat 3D Runner, hellblau Der Global Stole A/S Sattelhocker Mini EasySeat 3D Runner ermöglicht dank seiner EasySeat-Mechanik die stufenlose Einstellung des Sitzwinkels an Ihre individuellen Bedürfnisse. Der schmale Sattel ist mit Kaltschaum gepolstert und somit extra weich. Die 3D-Runner-Materialstruktur macht den Sattelhocker zu einem echten Hingucker. EasySeat-Mechanik für stufenlose Einstellung Sitzwinkel 14° nach vorne und 3° nach hinten Extra weich und schmal Sattel mit Kaltschaum gepolstert Einzigartige 3D-Runner-Materialstruktur Inkl. leichtlaufender Rollen Sitz Höhe = 580 - 770 mm Sitz Breite = 380 mm Sitz Tiefe = 290 mm Sitzstärke = 230 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Schaumstoff Vlies Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = lichtblau Gestell Farbe = aluminium Unterbau = Rollen Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,76 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
7.76 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
lichtblau
Gestell Farbe:
aluminium
Sitz Breite:
380 mm
Sitzstärke:
230 mm
Sitz Höhe:
580 - 770 mm
Sitz Tiefe:
290 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Schaumstoff\;Vlies\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
488.00 mm
WIDTH GRO:
488.00 mm
DEPTH GRO:
221.00 mm
WEIGHT GRO:
8.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, pendelhocker blau, Arbeitshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.