Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Schwerlast-Schiene XOS 400 mm breit 365419-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365419-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOS25/10/A
EAN/GTIN:
     4036695212998
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® Schwerlast-Schiene XOS 400 mm breit Schwere und große Baumaschinen mit Stahlketten werden über die Jumbo-Schienen mit bis zu 26 Tonnen Tragkraft verladen. Für Erdbewegungsmaschinen wie Bagger mit Stahlketten oder Radlader stellt das massive geschlossene Balkenprofil die ideale Verladehilfe dar. 2 cm langen Fräsungen auf der gesamten Länge der Fahrfläche sorgen auch bei Stahlketten für maximalen Halt auch in matschiger oder vereister Umgebung. Integrierte Tragegriffe erleichtern das Handling. Die längsverschweißten Balkenschienen aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen werden in 400, 455 und 600 mm Breite gefertigt.Serienmäßig sind alle Schwerlast-Verladeschienen mit einer Abrutschsicherung zum Einhängen von Spanngurten oder Kettenwinden versehen. Auf Wunsch wird das Auflager auch als Wulstprofil oder mit Rohrauflager ausgeführt. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
2500 mm
Tragkraft pro Paar:
13500 kg
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladebrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.807,35*
€ 1.995,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.772,35*
€ 2.166,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.995,72*
€ 2.374,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.976,93*
€ 2.352,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.889,85*
€ 2.248,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.842,08*
€ 2.192,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.807,35*
€ 2.150,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.209,56*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.776,80*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12_A
ab € 1.475,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.