Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Schwerlast XOS 2500 mm, Zungenauflager


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene Schwerlast XOS 2500 mm, Zungenauflager
Verladeschiene Schwerlast XOS 2500 mm, Zungenauflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Anwendung 2
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM-Anwendung 3
Artikel-Nr.:
     415-mauXOS25_10_A
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOS25_10_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • mit Zungenauflager

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
730 mm
Auffahrhöhe min.:
590 mm
Fahrflächenbreite:
400 mm
Gewicht:
42 kg
Länge:
2500 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
13500 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.804,17*
€ 1.989,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,81*
€ 2.159,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.159,57*
€ 2.569,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.060,27*
€ 2.451,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2.007,44*
€ 2.388,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.954,61*
€ 2.325,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.832,51*
€ 2.180,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.802,71*
€ 2.145,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.773,81*
€ 2.110,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.202,64*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.778,69*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12_A
ab € 1.472,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.