Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperGrip-Schiene SGV 365408-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365408-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     SGV30/18
EAN/GTIN:
     4036695273951
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperGrip-Schiene SGV SuperGrip-Alubeläge sorgen für höchste Rutschfestigkeit auf dem Bau. Ob bei lehmigem Untergrund oder im Schnee das SuperGrip-Programm bietet beim Verladen unter extremen Bedingungen perfekten Halt. Dank der griffigen, stark perforierten Fahrfläche können Sie die Verladeschienen auch mit stark verschmutzten Reifen oder Gummiketten problemlos befahren. Die Verladeschienen können leicht gereinigt werden. Das extralange Auflager garantiert sicheren Halt auf dem Anhänger und bietet gute Bodenfreiheit für Rasenmäher-Traktoren. Mit den Verbindungsbügeln können 2 Schienen zu einem Steg mit 620 mm Breite verbunden werden. Beim Verladen von schwereren Gerät bis 2,2 Tonnen in rutschiger Umgebung bieten die verstärkten SGV-Rampen maximalen Griff. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Tragkraft pro Paar:
1800 kg
HEIGHT GRO:
3000.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladebrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.271,08*
€ 1.419,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,18*
€ 1.552,32*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.419,11*
€ 1.688,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.403,32*
€ 1.669,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.343,53*
€ 1.598,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.307,70*
€ 1.556,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.271,08*
€ 1.512,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SG20_10
ab € 542,45*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SGV20_22
ab € 936,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.