Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supergrip-Verladeschiene SGV 3000 mm, 1800 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Supergrip-Verladeschiene SGV 3000 mm, 1800 kg
Supergrip-Verladeschiene SGV 3000 mm, 1800 kg
Supergrip-Verladeschiene SG - Oberfläche
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 3
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 4
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 5
Artikel-Nr.:
     415-mauSGV30_18
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     SGV30_18
EAN/GTIN:
     4036695273951
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

SuperGrip-Alubeläge sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Selbst stark verschmutze Reifen oder Ketten finden auf den Verladeschienen halt. Die Verladeschienen können leicht gereinigt werden. Dreck fällt durch die offene Fahrfläche einfach durch. Das extralange Auflager garantiert sicheren Halt auf dem Anhänger und bietet gute Bodenfreiheit für Rasenmäher-Traktoren.

Produktbeschreibung:

  • zum Verladen mittelschwerer Geräte und Baumaschinen auch bei Eis, Schnee und in stark matschiger Umgebung
  • Auffahrschiene mit stark perforierter Fahrfläche und seitlichen Verstärkungsholmen gewährleistet perfekten Grip bei hoher Tragkraft
  • Matsch und Flüssigkeit können durch Stanzungen ablaufen
  • extrem griffiges perforiertes Profil mit R13
  • zusätzliche Abrutschsicherung am Auflager möglich (Auflagerlänge 120 mm)
  • besonders hohe Tragkraft durch extrastarkes Holmprofil
  • geeignet für Fahrzeuge mit Gummiketten oder Luft-Bereifung

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
850 mm
Auffahrhöhe min.:
724 mm
Fahrflächenbreite:
295 mm
Gewicht:
26 kg
Länge:
3000 mm
Profilhöhe Tragholme:
105 mm
Tragkraft:
1800 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.274,35*
€ 1.428,53*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,73*
€ 1.562,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.562,36*
€ 1.859,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.490,56*
€ 1.773,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.452,34*
€ 1.728,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.414,13*
€ 1.682,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.320,93*
€ 1.571,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.286,76*
€ 1.531,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.257,73*
€ 1.496,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SG20_10
ab € 546,14*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SGV20_22
ab € 934,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.