Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Auffahrschiene ASO 365305-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365305-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     ASO14/0,55
EAN/GTIN:
     4036695208380
Suchbegriffe:
Auffahrschiene Flächen Überfahrbrüc...
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
MAUDERER® Auffahrschiene ASO Die Auffahrschiene Typ ASO ist eine kurze Rampe, die in Kombination mit der Horizontal-Rampe Typ RTO genutzt wird. Die ASO bildet hier die Auffahrt, beispielsweise für Kleinbagger mit Gummikette, um auf ein Niveau von bis zu 40 cm Höhe zu kommen. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
1400 mm
Tragkraft pro Paar:
2800 kg
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 811,35*
€ 921,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,52*
€ 963,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 921,34*
€ 1.096,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 910,23*
€ 1.083,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 874,85*
€ 1.041,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 847,45*
€ 1.008,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 811,35*
€ 965,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
201_20
ab € 481,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.