Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbelag Flexi-Ramp 2000 x 600 mm, 6000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Flexi-Ramp 2000 x 600 mm, 6000 kg
Flexi-Ramp 2000 x 600 mm, 6000 kg
Flexi-Ramp - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mau201_20
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     201_20
EAN/GTIN:
     4036695207772

Mit der Flexi-Ramp können Grünflächen wie z. B. Parkanlagen oder sensible Rasenflächen befahren werden, ohne dass dabei Flurschäden entstehen. Kostspielige Wiederherstellungsarbeiten können somit verhindert werden. Der patentierte Überfahrbelag überzeut durch sein geringes Gewicht. Er läßt sich stapeln und somit einfach transportieren und verstauen.

Produktbeschreibung:

  • für Fahrzeuge mit Luftbereifung und Gummiketten
  • geringe Bodenpressung verhindert Oberflächenbeschädigungen
  • rutschfester Belag
  • vielseitig einsetzbar auf Rasenflächen, sandig-weichem Untergrund und an Hängen
  • geringes Gewicht
  • leichtes Handling: problemloses Verstauen und Transportieren
  • beliebig verlängerbar
Weitere Informationen:
Fahrflächenbreite:
600 mm
Gewicht:
13,5 kg
Länge:
2000 mm
Tragkraft:
6000 kg
Typ:
Überfahrbelag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 502,76*
€ 591,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,45*
€ 627,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 627,54*
€ 746,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 589,18*
€ 701,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 574,06*
€ 683,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 558,96*
€ 665,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 517,43*
€ 615,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 508,20*
€ 604,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 481,45*
€ 572,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
ASO14_055
ab € 767,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.