Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Kompakt-Schiene KO 80 mm 365297-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365297-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     KOS25/25
EAN/GTIN:
     4036695213773
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® Kompakt-Schiene KO 80 mm Kompakt-Schienen minimieren die Bauhöhe der Rampen durch ihre spezielle Hohlkammer-Geometrie und den Einsatz hochfester Alu-Strangpressprofile. So passen sie in Einschubfächer im Unterbau von Anhängern oder Fahrzeugen. Sie sind auf die gängigsten Anhängermodelle ausgelegt. Die superkompakten Profile vom Typ KO ermöglichen 2.800 kg Tragkraft bei nur 80 mm Höhe. Auf Abstand geschweißte Fahrflächen machen die Schienen leichter. Das geschlossene Kastenprofil sorgt für maximale Stabilität. Problemloses Reinigen, leichtere Handhabung und ein besserer Griff der Räder auf der Schiene sind weitere Vorteile. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Länge:
2430 mm
Tragkraft pro Paar:
2800 kg
HEIGHT GRO:
2430.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladebrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 712,29*
€ 816,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,87*
€ 838,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 816,19*
€ 971,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 805,53*
€ 958,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 774,92*
€ 922,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 750,08*
€ 892,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 712,29*
€ 847,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
DOB24_23
ab € 739,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.