Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Verladeschienen Typ DOB, 2375 mm, 2290 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baytec-Kompakt-Verladeschienen Typ DOB, 2375 mm, 2290 kg
Baytec-Kompakt-Verladeschienen Typ DOB, 2375 mm, 2290 kg
Kompakt-Verladeschienen für Anhänger-Einschubfächer
Kompakt-Verladeschienen für Fahrzeug-Einschubfächer
Kompakt-Verladeschienen - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mauDOB24_23
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     DOB24_23
EAN/GTIN:
     4036695229354
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Die Kompakt-Verladeschienen von Mauderer sind für Anhänger mit Einschubfächern geeignet. Mauderer trägt mit seinen Kompakt-Verladeschienen "DO", "KO" und "BO" den speziellen Anforderungen verschiedener Anhängermodelle Rechnung. Niedrige Holmhöhen erweisen sich als notwendig, damit die Auffahrrampen auch in besonders kleine Anhänger-Einschubfächer passen.

Produktbeschreibung:

  • obenliegende Fahrfläche
  • einzelne Fahrflächen sind auf Abstand eingeschweißt, woraus sich ein geringeres Gewicht ergibt
  • geschlossenes Kastenprofil sorgt für maximale Stabilität
  • problemloses Reinigen, leichteres Handling
  • besserer Grip der Räder auf den Auffahrrampen

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
655 mm
Auffahrhöhe min.:
555 mm
Fahrflächenbreite:
310 mm
Gewicht:
13 kg
Länge:
2375 mm
Profilhöhe Tragholme:
65 mm
Schienenbreite:
310 mm
Tragkraft:
2500 kg
Typ:
Verladeschiene
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 796,05*
€ 915,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,12*
€ 941,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 941,23*
€ 1.120,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 902,88*
€ 1.074,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 879,72*
€ 1.046,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 856,57*
€ 1.019,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 798,20*
€ 949,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 778,34*
€ 926,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 734,12*
€ 873,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.