Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für CEHA HF-ST, TK 40 kg, BxT 920 x 560 mm 364903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364903-YY
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     299.200.5010VZ
EAN/GTIN:
     4055091265285
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für CEHA HF-ST, TK 40 kg, BxT 920 x 560 mm Der verzinkte Fachboden für CEHA Schränke ist mit 40 kg Tragkraft äußerst stabil. Bestellen Sie den Fachboden in der Farbe RAL 7035 lichtgrau in verschiedenen Größen passend zu Ihrem jeweiligen CEHA Schrank. Verzinkte flüssigkeitsresistente Qualität Tragkraft: 40 kg RAL 7035 lichtgrau In verschiedenen Abmessungen erhältlich Höhe = 22 mm Breite = 920 mm Tiefe = 560 mm Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Breite:
920 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
22 mm
Tiefe:
560 mm
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
11.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.