Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Scherengitter, 1 Rollenfuß, 1 Pfostenbefestigung für 364273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364273-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KIT 70-65
EAN/GTIN:
     4250912308473
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
dancop Scherengitter, 1 Rollenfuß, 1 Pfostenbefestigung für Ø 60 mm, Breite 3.600 mm, gelb/schwarz TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) Pulverbeschichtet Gewicht: 14,4 kg Mit selbstsichernden Muttern im Scherbereich Mit beidseitiger, reflektierender Warnmarkierung Sehr anwenderfreundlich Inkl. Bremse an der Rolle Zum Einsatz im Innenbereich Höhe = 1050 mm Breite = 3600 mm Breite zusammengeschoben - ausgezogen = 335 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Farbe = gelb / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
3600 mm
Breite zusammengeschoben - ausgezogen:
335 mm
Farbe:
gelb \/ schwarz
Höhe:
1050 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
15.160000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 282,70*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 282,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.