Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler - 30W 3300lm 4000K IP44 Sensor - Sanan LED - weiß 363249-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363249-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0310715
EAN/GTIN:
     8720604300154
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
Strahler - 30W 3300lm 4000K IP44 Sensor - Sanan LED - weiß Einstellbarer Bewegungs-/Tageslichtsensor Austauschbares LED-Modul Montagewinkel und Schnellverbinder Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 153 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
E
Höhe:
153 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
.647000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Außenstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.