Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre - T8 60cm G13 7,5W 1125lm 6500K 220° 363169-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363169-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0610747
EAN/GTIN:
     8720604300628
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre - T8 60cm G13 7,5W 1125lm 6500K 220° Glas ist durch PET-Folie geschützt Hohe Lichtleistung und Effizienz Starterbrücke enthalten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
715.00 mm
WEIGHT GRO:
.156000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85395200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, T8 Leuchtstoffröhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.