Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Leuchtmittel - Globe G45 E14 4,9W 470lm 2700K opal 1 363123-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363123-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620109
EAN/GTIN:
     8720604301991
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14
LED SMD Leuchtmittel - Globe G45 E14 4,9W 470lm 2700K opal 150° Kleine Passform Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.