Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Leuchtmittel - Klassisch A70 E27 11W 1521lm 270 362921-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362921-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620146
EAN/GTIN:
     8720604302585
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
LED Filament Leuchtmittel - Klassisch A70 E27 11W 1521lm 2700K opal 330° Große Passform Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
.077000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel 1000k, e27 sockel, e27 sockel 11w, LED-Tropfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.