Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe - 5W 350lm 5000K IP54 4,48Wh - Lithium-Ionen 362666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362666-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0710320
EAN/GTIN:
     8720604303841
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
shada handlampen
handlampe
Handlampe - 5W 350lm 5000K IP54 4,48Wh - Lithium-Ionen Speziell für Profis entwickelt Kabellose Nutzung Befestigung mit Fuß, Haken oder Magnet Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 106 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
106 mm
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.170000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.