Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor-Wandleuchte Paxton - 1xE27 IP44 - schwarz 362542-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362542-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     1000669
EAN/GTIN:
     8720246202670
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Outdoor-Wandleuchte Paxton - 1xE27 IP44 - schwarz Modernes und besonderes Design durch die Glasplatten Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Breiter Lichtstrahl Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 250 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
250 mm
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.