Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor-Wandleuchte Dakota - 1xE27 IP44 - anthrazit 362538-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362538-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     1000666
EAN/GTIN:
     8720246202649
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Outdoor-Wandleuchte Dakota - 1xE27 IP44 - anthrazit Modernes und besonderes Design durch die Glasplatten Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Licht wird in alle Richtungen abgestrahlt Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 245 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
245 mm
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.