Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™, BxL 910 x 2.000 mm 362465-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362465-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     826S202MBL
EAN/GTIN:
     0662641864276
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™, BxL 910 x 2.000 mm, schwarz RedStop™ rutschfeste Unterlage verhindert ein Verrutschen der Matte Hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte dank Rautenprofil Langlebige laminierte Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis sowie 14 mm dickes Material für optimalen ergonomischen Anti-Ermüdungseffekt Mit Druckknopf (10 mm) und einem Erdungskabel Für hohe Beanspruchung geeignet Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -10 - 35 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz Material = PVC Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
910 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.