Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™, BxT 600 x 910 mm, 362452-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362452-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     826S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641699465
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™, BxT 600 x 910 mm, schwarz Ausgestattet mit RedStop™ rutschfester Unterlage (verhindert ein Verrutschen der Matte) Ergonomischer Anti-Ermüdungseffekt durch 14 mm dickes Material mit einer langlebigen laminierten Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis Rutschsicherheitswert = Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -10 - 35 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz Material = PVC Höhe = 14 mm Breite = 60 mm Tiefe = 91 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
600 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
14 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
Tiefe:
910 mm
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.