Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Schmutzfangmatte Guzzler™, BxT 900 x 1.200 mm, anthra 362367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362367-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     166S0034CH
EAN/GTIN:
     0662641755000
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
NoTrax Schmutzfangmatte Guzzler™, BxT 900 x 1.200 mm, anthrazit Gummiränder und Rücken erlauben maximale Stärke Widerstandsfähige, langlebige Schmutzfangmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten (funktionieren wie Dämme) Matte kann bis 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen Erhöhtes „Waffeldesign“ entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen Leichte Erhöhung ermöglicht, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann Stoßdämmend = ja Farbe = anthrazit Material = 100% antistatische polypropylen Fasern Breite = 1.200 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
100% antistatische polypropylen Fasern
Stoßdämmend:
ja
Tiefe:
900 mm
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
5.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 61,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 62,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 63,73*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,82*
€ 71,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035BU
ab € 56,94*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034BU
ab € 46,51*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034BR
ab € 46,67*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034RB
ab € 48,83*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 56,92*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 55,00*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.