Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110
Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110
Artikel-Nr.:
     261-TM0110
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     166S0034BU
EAN/GTIN:
     662641754973
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110

Schlaufenmatte, blau-grau Decalonfasern B x L 900 x 1200 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Produkttyp:
Schlaufenmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
10,5
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Länge mm:
1200
Farbe:
Blau-Grau
LxB mm:
1200 x 900
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussabtreter blau, fußbodenmatte, schmutzfangmatte pp, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 64,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 79,78*
€ 5,00*
ab € 63,15*
€ 83,50*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035BU
ab € 56,07*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034BR
ab € 46,69*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034RB
ab € 48,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 56,82*
Ähnlich
Justrite
166S0034CH
ab € 46,39*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 56,60*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.