| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362314-YY Herst.-Nr.: 054SEB0100 EAN/GTIN: 0662641756908 |
| |
|
| | |
| ESD-Erdungsstecker für NoTrax Arbeitsplatzmatten Anti-Stat POP™/High Tech POP™ 1 Meg Widerstand Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter und empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, damit statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt 3 x 10 mm Druckverbindung, an welche die Kabel per Druckknopf angebracht werden können Erhältlich in kontinentaler oder U.K. Ausführung Stoßdämmend = ja Temperaturbeständig = 0 °C ESD-Ausführung = Farbe = gelb Weitere Informationen: | | ESD-Ausführung: | ja | Farbe: | gelb | Stoßdämmend: | ja | Temperaturbeständig: | 0 °C | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85366990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 12,76* | € 18,53* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,17* | € 19,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,90* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,21* | € 33,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|