Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Unterstand für Fahrräder, Motorräder 362149-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362149-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B811C
EAN/GTIN:
     3234640051482
Suchbegriffe:
Seitenelement Unterstand
Seitenelement Überdachung
Seitenwand Unterstand
Seitenwand Überdachung
MOTTEZ Unterstand für Fahrräder, Motorräder Verzinkte Armatur mit Dachblech und verzinktem Fahrradständer Robustes Material Höhe = 2150 mm Breite = 2.250 mm Technische Eigenschaften = Material: Blech (Dach), Tannenholz (Seiten), Stahl (Armatur)
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Höhe:
2150 mm
Technische Eigenschaften:
Material: Blech (Dach)\, Tannenholz (Seiten)\, Stahl (Armatur)
HEIGHT GRO:
6500.00 mm
WIDTH GRO:
12000.00 mm
DEPTH GRO:
24000.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, unterstand, Fahrradüberdachungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.937,34*
€ 3.247,01*
€ 4,95*
ab € 3.024,46*
€ 3.342,85*
€ 4,95*
ab € 3.045,52*
€ 3.342,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.247,01*
€ 3.863,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.214,31*
€ 3.825,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.070,11*
€ 3.653,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.996,45*
€ 3.565,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,34*
€ 3.495,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.