Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand geschlossen mit Rück- Seitenwand, Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterstand geschlossen mit Rück- Seitenwand, Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- Seitenwand, Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- Seitenwand, Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- Seitenwand, Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1555
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B811C
EAN/GTIN:
     3234640051482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenelement Unterstand
Seitenelement Überdachung
Seitenwand Unterstand
Seitenwand Überdachung
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand verzinkter Stahlrahmen mit Holzwänden und Blechdach
Unterstand mit Holzwänden

Der geschlossene Unterstand mit Rück- und Seitenwand bietet auf einer Fläche von 9,0 m², schön aussehend mit Echtholz-Seitenwänden, Schutz vor Wind und Wetter. Ein verzinktes Stahlgerüst bietet dem Unterstand das gewisse extra an Standfestigkeit und eignet sich für das Unterstellen von Fahrräder, Containern und anderen Gegenständen.

  • Unterstand mit Holzwänden
  • robsutes Stahlgerüst (verzinkt)
  • modulares System - frei in der Länge erweiterbar
  • Echtholz-Seitenverkleidung aus Tanne
  • Holzdicke: 1,9 cm
  • Rückwand und Dach aus verstärktem Blech
  • Dach steht 60,0 cm hervor
  • Entwässerung: über angewinkelte Dachmontage
  • Grundfläche: 9,0 m²
  • Gewicht: 270 KG
  • Maße (BxHxT): 399 x 225 x 215 cm

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Bodenanker liegen nicht bei.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
399,0
Höhe [cm]:
225,0
Tiefe [cm]:
215,0
Produktart:
Raucherkabine
Produktkategorie:
Raucherkabinen
Anzahl Rückwände:
1
Anzahl Seitenwände:
2
Dachausführung:
Flachdach
Material Konstruktion:
Stahl
Material Seitenwände:
Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.939,68*
€ 3.260,32*
€ 4,95*
ab € 3.043,35*
€ 3.356,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3.044,33*
€ 3.356,36*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,36*
€ 3.994,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.321,44*
€ 3.952,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,61*
€ 3.770,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,26*
€ 3.678,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.044,33*
€ 3.622,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.