Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ 100 Müllsäcke 240 Liter 362118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362118-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     W074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
MOTTEZ 100 Müllsäcke 240 Liter Robuste Qualität Große Kapazität Material = Polyethylen (PE) Länge = 550 mm Höhe = 1500 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 5,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5.5 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
1500 mm
Länge:
550 mm
Material:
Polyethylen (PE)
WIDTH GRO:
6000.00 mm
DEPTH GRO:
6000.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,03*
€ 137,68*
€ 4,95*
ab € 106,08*
€ 137,68*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 157,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.