Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Beistelltisch, mit 1 Schublade und Multi 361861-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361861-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922801.24
EAN/GTIN:
     5039350124277
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
bott verso mobiler Beistelltisch, mit 1 Schublade und Multiplex-Platte, BxTxH: 525 x 550 x 250 mm bott verso mobiler Beistelltisch mit Schubladenschrank mit 1 Schublade Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe, Rollensatz mit 125 mm Durchmesser und einer 20-mm-Multiplex-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Schrank – BxTxH: 525 x 550 x 250 mm Schubladenkonfiguration: 1x 175 mm mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,96*
€ 822,29*
48 Tage
24
Frei Haus
ab € 949,21*
€ 1.102,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,29*
€ 978,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,43*
€ 976,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,95*
€ 947,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,55*
€ 909,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,96*
€ 841,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.24
ab € 88,44*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,37*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,37*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,95*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.