| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-361843-YY Herst.-Nr.: 16922701.16 EAN/GTIN: 5039350028711 |
| |
|
| | |
| bott verso mobiler Beistelltisch, mit Multiplex-Platte, BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm bott verso mobiler Beistelltisch Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe, Rollensatz mit 125 mm Durchmesser und einer 20-mm-Multiplex-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Passende Schubladenschränke sind optional erhältlich Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 930.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 60.370000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,90* | € 663,74* | | | | Lager 4445 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,04* | € 712,25* | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,93* | € 962,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|