| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-361812-YY Herst.-Nr.: 16922603.11 EAN/GTIN: 5039350033135 |
| |
|
| | |
| bott verso Beistelltisch, mit Unterbauschrank und Multiplex-Platte, BxTxH: 525 x 550 x 600 mm bott verso Beistelltisch mit Schrank Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe und einer 20-mm-Multiplex-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Schrankgröße – BxTxH: 525 x 550 x 600 mm Mit einer verstärkten Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 930.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 70.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, gartenbank stahl, stahlrohrtisch, standardwerkbank bott, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 643,00* | € 748,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 665,66* | € 792,48* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,20* | € 1.003,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|