Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Beistelltisch, mit Stahl-Platte, BxTxH: 1500 x 60 361800-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361800-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922506.16
EAN/GTIN:
     5039350028803
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
bott verso Beistelltisch, mit Stahl-Platte, BxTxH: 1500 x 600 x 910 mm bott verso Beistelltisch Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe und einer Stahlblech-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Aufbewahrungseinheiten sind optional erhältlich Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1500 x 600 x 910 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
65.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
13
Frei Haus
ab € 462,86*
€ 543,66*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,26*
€ 581,80*
Frei Haus
ab € 506,72*
€ 614,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,82*
€ 680,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,26*
€ 585,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.