| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-361793-YY Herst.-Nr.: 16922503.16 EAN/GTIN: 5039350028773 |
| |
|
| | |
| bott verso Beistelltisch, mit Multiplex-Platte, BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm bott verso Beistelltisch Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe und einer 20-mm-Multiplex-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Aufbewahrungseinheiten sind optional erhältlich Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 930.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 59.120000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, gartenbank stahl, stahlrohrtisch, standardwerkbank bott, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 483,48* | € 573,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,65* | € 605,44* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,14* | € 743,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|