Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Beistelltisch, mit Stahl-Platte, BxTxH: 1000 x 60 361790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361790-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922502.16
EAN/GTIN:
     5039350028766
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
bott verso Beistelltisch, mit Stahl-Platte, BxTxH: 1000 x 600 x 910 mm bott verso Beistelltisch Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe und einer Stahlblech-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Aufbewahrungseinheiten sind optional erhältlich Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1000 x 600 x 910 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
48.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 381,52*
€ 452,64*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,11*
€ 488,31*
Frei Haus
ab € 427,01*
€ 516,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,90*
€ 577,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.