Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Fächerschrank, mit 21 Abteilen, BxTxH: 800 x 350 361386-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361386-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926402.19
EAN/GTIN:
     5039350114025
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
bott verso Fächerschrank, mit 21 Abteilen, BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm bott verso Fächerschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen und 6 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) 21 Abteile mit jeweils 235 mm Breite x 310 mm Tiefe x 100 mm Höhe Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm. Böden Anzahl = 6 Eigengewicht = 73,16 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Eigengewicht:
73.16 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
73.160000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,31*
€ 657,42*
49 Tage
20
Frei Haus
ab € 766,10*
€ 885,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,42*
€ 782,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,18*
€ 759,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.