Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Fächerschrank, mit 21 Abteilen, BxTxH: 800 x 350 361374-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361374-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926402.11
EAN/GTIN:
     5039350025833
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
bott verso Fächerschrank, mit 21 Abteilen, BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm bott verso Fächerschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen und 6 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) 21 Abteile mit jeweils 235 mm Breite x 310 mm Tiefe x 100 mm Höhe Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm. Böden Anzahl = 6 Eigengewicht = 73,27 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Eigengewicht:
73.27 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
73.270000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,77*
€ 656,52*
48 Tage
16
Frei Haus
ab € 764,92*
€ 884,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,41*
€ 775,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,77*
€ 667,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.