Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset un 360619-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360619-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921603.11
EAN/GTIN:
     5039350033036
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset und 3 Schubladen, BxTxH: 525 x 550 x 450 mm bott verso Systemwerkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe und Schubladenschrank mit 3 Schubladen Mit stabilem, höheneinstellbarem Gestell aus Stahlprofilen mit 30-mm-Linoleum-Arbeitsplatte Schrankgröße – BxTxH: 525 x 550 x 450 mm Schubladenkonfiguration: 3x 125mm mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 700 x 600 x 780 - 930 mm. Farbe = enzianblau Material = Stahlblech Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
53 kg
Farbe:
enzianblau
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,90*
€ 857,22*
48 Tage
18
Frei Haus
ab € 991,16*
€ 1.142,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,31*
€ 986,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,90*
€ 886,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.11
ab € 79,35*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,78*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 26,69*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,78*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.