Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Montagewagen, mit 7 Schubladen, Tür und Linoleum- 360451-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360451-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927126.11
EAN/GTIN:
     5039350027738
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
bott verso Montagewagen, mit 7 Schubladen, Tür und Linoleum-Top, BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm bott verso Montagewagen mit 7 Schubladen / Tür & Linoleum-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei getrennten Aufbewahrungsbereichen, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 6x 100 mm, 1x 125 m (Tragfähigkeit: 50 kg) und Schrankteil mit einer verstärkten Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Farbe = lichtgrau Eigengewicht = 109,34 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Eigengewicht:
109.34 kg
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
109.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen lichtgrau, Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,86*
€ 1.544,64*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.901,38*
€ 2.117,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,64*
€ 1.838,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,42*
€ 1.815,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,21*
€ 1.730,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,58*
€ 1.679,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,86*
€ 1.620,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,93*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 59,01*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.