| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359764-YY Herst.-Nr.: 7550230 EAN/GTIN: 4056705007253 |
| |
|
| | |
| Holzfaltkiste, 3-teilig, LxBxH 380 x 280 x 250 mm Die leichte 3-teilige Holzfaltkiste lässt sich für den Transport von Gütern einfach zusammensetzen und nach dem Einsatz auseinanderbauen. So lagern Sie Boden, Deckel und Klapp-Korpus jederzeit platzsparend. Die Transportkiste ist für den Güterverkehr auf dem Land-, Schienen-, See- und Luftfrachtweg zugelassen. Bequemes Handling Geringes Eigengewicht spart Transportkosten Zugelassen für Land-, Schienen-, See- und Luftfracht In verschiedenen Abmessungen erhältlich Außenmaß Breite = 280 mm Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Birke Stapelbar = ja aufeinander Öffnung Typ = Entnahmeöffnung Weitere Informationen: | | Böden Ausführung: | geschlossen | Öffnung Typ: | Entnahmeöffnung | Wände Ausführung: | geschlossen | Außenmaß Breite: | 280 mm | Material: | Birke | Stapelbar: | ja\;aufeinander\; | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.190000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL \/ DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, palettenaufsatzrahmen transpak, Holzaufsatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,90* | € 44,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,90* | € 45,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 23,90* | € 48,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 48,53* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 41,95* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|