Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsäcke Premium Maxi, 500 l, 80µ, 70 Stk/VE, transpar 359752-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359752-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160173
EAN/GTIN:
     4055091225388
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Abfallsäcke Premium Maxi, 500 l, 80µ, 70 Stk/VE, transparent Großvolumige Styroporabfälle oder Füllmaterialien einfach entsorgen: mit den extra großen PE-Abfallsäcken Premium Maxi. Die transparenten Müllbeutel bestehen aus sehr reißfestem LDPE. Dank des widerstandsfähigen Materials bleiben die Beutel dicht. So reduzieren Sie Kosten für Doppelverpackungen und den Reinigungsaufwand. Extra große Müllsäcke für Styroporabfälle, Füllmaterial etc. Aus umweltfreundlichem Recycling-LDPE Sehr durchstoß- und reißfest (80 µ) Zusatzkosten für doppeltes Eintüten entfallen Premium-Qualität Im wirtschaftlichen Vorratspack In verschiedenen Größen und Stückzahlen erhältlich Material = LDPE Inhalt = 500 l Länge = 1.700 mm Breite = 800 mm Tiefe = 500 mm Stärke = 80 µm Farbe = transparent VE = 70 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Inhalt:
500 l
Länge:
1700 mm
Stärke:
80 µm
Tiefe:
500 mm
VE:
70 Stk/VE
Farbe:
transparent
Material:
LDPE
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,21*
€ 188,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,28*
€ 187,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,57*
€ 179,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,99*
€ 171,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,35*
€ 146,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.