| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358577-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000829775 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RIDGID Inspektionskamera micro CA-350, 3,5 Zoll 640 x 480, 17 mm LED 4 mit Aufzeichnungsmöglichkeit von Bildern und Filmen leichte und kompakte Bauweise bestens geeignet für Kontrolle schwer zugänglicher/einsehbarer Stellen wie z. B. Boiler- und Versorgungsleitungen, Motoren- und Maschinenteile, die nur durch kleine Öffnungen zu erreichen sind Technische Daten: Kabellänge: 90 cm (erweiterbar bis zu 9 m mit optionalen Verlängerungen) Kamerakopf: Aluminium 17mm Ø (Kamerakopf und Kabel bis 3 Meter wasserdicht) Beleuchtung: 4 einstellbare LEDs Bilddrehung: 4 x 90° (360°) Sichtweite: 10 mm bis ~ Sichtfeld: 72° Fotoformat: Auflösung 640 x 480 JPEG Videoformat: MP4 - Auflösung (320 x 240) Bildrate: bis zu 30 FPS TV-Ausgang: PAL / NTSC - wählbar Interner Speicher: 235 MB Externer Speicher: SD Karte max. 32GB (8GB SD card im Lieferumfang) Datenausgang: USB-Datenkabel und SD Karte Stromversorgung: 12 V Li-Ionen Akku Gewicht: 2,5 kg (inkl. Akku) Audio Rekorder: ja, integriert (inkl. Headset) Zubehör: Haken, Magnet und Spiegel (inkl.) Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 0,9kg Speichermedium: SD-Karte prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 380.00 mm | DEPTH GRO: | 460.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.360000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug |
| | |
| |